Mètre à ruban de construction en fibre de verre
Mètre à ruban de construction en fibre de verre
MESURE LONGUE 50MX13MM RUBAN F.DE V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mètre à ruban en fibre de verre dans un boîtier ouvert et léger avec revêtement PVC spécial
- Léger et exempt de corrosion
- Mètre à ruban en fibre de verre jaune avec graduation millimétrique et marquages de mètre rouges
Mètre à ruban conforme à la classe de précision CE III
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fibre de verre |
Largeur de bande | 13 mm |
Longueur de bande (L) | 50 m |
Classe de précision | III |
Poids du produit (par pièce) | 835 g |