Meule à ébarber non tissée segmentée
Disque à lamelles texture nylon non-tissé
DISQUE LAMELLES NYLON MOYEN D125X22,23
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %).
- Toile de ponçage en nylon ultra-renforcée avec porte-tissu cousu.
- Plateau robuste en fibre de verre.
- Longue durée de vie grâce à la disposition des segments.
- Conception compacte pour un meulage intensif.
- Aucune modification de forme pendant le meulage.
- Pas d'encrassement.
- Meulage à faible échauffement (faible température de meulage).
- Aucun plateau de ponçage requis.
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.
Supprime les films d'oxyde et les nuances bleutées dus au soudage ou à la découpe plasma de l'inox.
Elimination des défauts de surface (rayures mineures).
Pour préparer les surfaces à peindre en éliminant la peinture et la rouille.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Couleur | Brun rouge |
Design | Moyen |
Grain | 180 |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |