Meule boisseau diamantée longue durée et grande vitesse pour matériaux durs
Meule boisseau diamant Longlife and Speed
MEULE BOISSEAU, DIAMANT-180MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail plus efficace et significativement plus rapide
Segment de tige spécial ("Duo Bond") à double fonction : finition et enlèvement.
Evacuation optimale de la poussière
Grâce à la combinaison d'un porte-outil spécial avec de larges ouvertures et un segment de tige.
Un outil pour tous les matériaux
Meule pratiquement tous les bétons et les matériaux en pierre
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 3 sur 4points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 180 mm |
Hauteur de segment | 5,5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Vitesse de rotation max. | 8500 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!