Meule diamant anti-vibratile
Meule boisseau Double Cup
MEULE DIAMANT LONGLIFE 125 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La nouvelle meule de surfaçage est spécialement conçue pour améliorer le confort et la sécurité de l'utilisateur en réduisant les vibrations main-bras.
- Elle dispose d'une bague en caoutchouc qui amortit et réduit les vibrations de la machine lors des opérations de surfaçage.
- Elle dure 4 fois plus longtemps qu'une meule boisseau standard.
- La nouvelle conception unique des sergments permet un auto-affûtage pour des taux élevés d'enlèvements de matière sur tous les matériaux de construction et une durée de vie prolongée.
Agrémenté par l'O.S.A (Organisation de la Sécurité des Abrasifs)
Conforme à la norme EN 13236
Fiches de données de sécurité(X)
Conseillée pour réaliser des formes particulières, chanfreiner les matériaux de constructions, bétons, bétons vieux, bétons armés, bétons abrasifs, granit
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Hauteur de segment | 5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Vitesse de rotation max. | 12220 tr/min |