Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meule diamant Turbo Cup

Meule boisseau Turbo Cup
Meule diamant de surfacage Ø125

Art. N° 0668533125
EAN 4045989504602

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Segments en épi
  • Centre acier perforé

  • Concentration élevée en diamant

  • Travail à sec ou sous arrosage

  • Livré avec une bague de réduction Ø 16 mm

  • Bonne ventilation et évacuation optimale des poussières

  • Travail rapide et régulier

  • Rendement très élevé

  • Parfait pour poncer ou nettoyer les marbres, granits, bétons

Agréé par l'O.S.A (Organisation de la Sécurité des Abrasifs)

Conforme à la norme EN 13236

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le surfaçage et la rectification rapide et régulière des matériaux de construction tels que béton, briques, seuils de porte et fenêtre, pierres naturelles

Diamètre (Ø)

125 mm

Hauteur de segment

5 mm

Alésage

22,23 mm

Vitesse de rotation max.

12220 tr/min

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques