Meule diamant Turbo Cup
Meule boisseau Turbo Cup
Meule diamant de surfacage Ø180
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Centre acier perforé
- Concentration élevée en diamant
- Travail à sec ou sous arrosage
- Livré avec une bague de réduction Ø 16 mm
- Bonne ventilation et évacuation optimale des poussières
- Travail rapide et régulier
- Rendement très élevé
- Parfait pour poncer ou nettoyer les marbres, granits, bétons
Agréé par l'O.S.A (Organisation de la Sécurité des Abrasifs)
Conforme à la norme EN 13236
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le surfaçage et la rectification rapide et régulière des matériaux de construction tels que béton, briques, seuils de porte et fenêtre, pierres naturelles
Diamètre (Ø) | 180 mm |
Hauteur de segment | 5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Vitesse de rotation max. | 8480 tr/min |