Meule sur tige en alumine fondue spéciale, rose
Meule sur tige, corindon, rose
MEULE S.TIGE FORME A GRAIN 30 13X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Longue durée de vie et faible usure des outils grâce à un grain résistant à l'usure et un lien solide qui conserve sa forme.
- Grande stabilité des bords pour une utilisation économique sur des moteurs d'entraînement à faible vitesse.
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives, masque antipoussière et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Lors de l'utilisation des extensions d'axe d'entraînement, les vitesses de rotation spécifiées et les vitesses de coupe doivent être considérablement réduites afin d'empêcher l'arbre de fléchir. C'est une question de sécurité. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Quelle que soit la longueur de l'arbre sur l'outil, la longueur de serrage doit être d'au moins 10 mm.
Pour une utilisation des outils de ponçage en toute sécurité, noter les informations suivantes :
- Les meules sur tige sont homologuées pour une vitesse circonférentielle maximale de 50 m/s. Les vitesses de rotation maximales autorisées pour divers longueurs et diamètres de tige sont spécifiées dans la norme DIN 69170, laquelle se fonde sur la norme EN 12413. Chaque unité d'emballage est fournie avec une feuille d'accompagnement qui indique les vitesses de rotation maximales autorisées de l'outil. Cette vitesse doit être respectée pour empêcher l'arbre de fléchir lors de l'utilisation.
- Les outils sont fragiles et doivent donc être manipulés et transportés avec soin. Les outils doivent être rangés de manière à éviter qu'ils soient exposés à des contraintes mécaniques et à d'autres influences environnementales.
- Ne pas utiliser des meules sur tige endommagées ou cassées.
- Lors de l'utilisation d'outils de ponçage, respecter les recommandations de sécurité FEPA. Télécharger : http://www.fepa-abrasives.org
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation sur les machines avec un arbre flexible ainsi que sur les meuleuses droites. Pour l'utilisation sur les arêtes et les travaux d'ébavurage sur les pièces en acier de construction et en fonte d'acier, ainsi que pour l'élimination des bavures et la rectification des chanfreins lors de la préparation et du post-traitement des cordons de soudure.
Diamètre | 13 mm |
Longueur utile | 20 mm |
Longueur de tige | 40 mm |
Longueur | 60 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Grain | 36 |
Matériau du produit abrasif | Corindon supérieur |
Liaison | Céramique |
Convient pour les matériaux | Acier |