Meules à ébarber WÜRTH pour Acier
Meule à ébarber Würth Standard acier
DISQUE DEP.WURTH EB.ACIER 115X6,4X22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre
- Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique
Conforme à la norme EN 12 413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Fiches de données de sécurité(X)
Performant pour l'acier
Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages
Diamètre x épaisseur | 115 x 6,4 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Déporté |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier de construction |