Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse pneumatique DSW 22

Meuleuse d'angle pneumatique DSW 22
MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE 90° DSW 22
MASTER
DSW22

Art. N° 07032310
EAN 4038898843504

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Meuleuse axiale pratique, longue durée, conception coudée, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour protéger des vibrations et du froid

Garde les mains au chaud


Poignée caoutchoutée



Travail sans fatigue et faibles vibrations


Conception légère et compacte



Le tuyau d'air ne s'emmêle pas


Raccord pneumatique pivotant

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Meuleuse axiale spécialement développée pour les applications les plus rudes (par ex. travaux d'ébavurage) avec une forte réserve de puissance

Design

Courbe

Vitesse à vide max.

22000 tr/min

Puissance débitée

224 W

Ouverture du mandrin max.

6 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Poids de la machine

0,5 kg

Consommation d'air

113 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Meuleuse pneumatique DSW 22 comprenant :
1 x
Clé à fourche

MATERIAU ISOLANT

Quantité : 1 x
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour petits abrasifs Pour les petits abrasifs.

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support pour petits abrasifs Pour les petits abrasifs.

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Disque à meuler Speed Pour lacier

GDISC-SP-BLUE-STEEL-SR-TH6,0-BR6-D60

ZEBRA
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
x 25 pcs
Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler

SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 6- TIGE 6MM

ZEBRA
Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
x 1 pcs
Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler

SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 10- TIGE 6MM

ZEBRA
Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
x 1 pcs
Mini-disque de toile en nylon

DISQUE ABRASIF NYLON-50MM

Compatible avec système Roloc 3M
x 10 pcs
Mini-disque de toile en nylon

DISQUE ABRASIF NYLON-75MM

Compatible avec système Roloc 3M
x 10 pcs
Lubrificateur à brouillard dhuile

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct des outils pneumatiques aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.