Meuleuse crayon pneumatique
Meuleuse crayon pneumatique
MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE LSA 81
MASTER
Art. N°
07032400
EAN 4045989544547
Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour une haute précision dans les travaux de meulage et de polissage
- Outil extrêmement léger
- Travail aisé grâce à une bonne ergonomie
- Sensible pour les travaux de précision
- Avec échappement d'air vers l'arrière
- Tuyau de longueur 2 mètres
- Livrée avec collier de serrage ainsi qu'une clé et un axe
1 an garantie
Domaine d'application
Idéal pour les travaux de finition et de polissage (Fraises limes carbure, meules sur tige ...)
Pour une utilisation précise et minutieuse dans la fabrication d'outils et de moules
Vitesse à vide max. | 80000 tr/min |
Puissance débitée | 75 W |
Ouverture du mandrin max. | 3 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 5 mm |
Poids de la machine | 160 g |
Consommation d'air | 0.2 L/min |
Pression de service | 6 bar |
Filetage de raccordement | 1/8 pouce |