Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle électrique SWS 12-125-T solid

Meuleuse d'angle électrique SWS 12-125-T solid
MEULEUSE 125 MM SWS 12-125-T SOLID

Art. N° 57070045

-,--

Meuleuse d'angle électrique SWS 12-125-T solid

Art. N° 57070045

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Puissance 1250 W, meuleuse d'angle de sécurité robuste avec frein moteur et interrupteur type "homme mort" Conçue pour des applications répondant à des exigences de sécurité très élevées.

Interrupteur avec fonction " homme mort " et frein moteur


  • La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l’interrupteur est actionné. Le frein moteur mécanique arrête également le disque dans un délai d'environ 2 secondes en cas de coupure de courant.


Électronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie


  • Pour une avancée rapide des travaux et une durée de vie élevée.


Dispositif anti-recul


  • Pas de recul si le disque se verrouille. Pour un niveau de protection de l'utilisateur élevé et une poursuite rapide des travaux.


Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré


  • Moins de vibrations main-bras, durée de vie prolongée de la machine et des disques abrasifs.


Avec carter de protection à réglage rapide


  • Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil.


Protection contre les surcharges électroniques, démarrage progressif et protection anti-redémarrage


  • Augmente la durée de vie et le niveau de sécurité d'utilisation de la machine.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1250 W

Diamètre de disque à tronçonner maxi

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2,4 kg

Longueur de câble

3,9 m

Meuleuse d'angle électrique SWS 12-125-T solid comprenant :

1 x
Ecrou à serrage rapide Q-Nut

AY-QCKCHANGENUT-AG-UPTO150MM-Q-NUT

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

CARTER EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité : 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed

DISQUE FIBRE-CUBITRON II-D125MM-G36-

ZEBRA
Abrasif céramique hautes performances pour l'acier et l'acier inoxydable.
x 25 pcs
Disque à meuler Longlife pour lacier Longue durée de vie

DISQUE DEP.LONGL EB.ACIER 125X7,0X22

ZEBRA
Une durée de vie particulièrement longue associée à des taux d'enlèvement élevés.