Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte

Tronçonneuse 125 mm sans fil AWS 18-125 P compact
MEULEUSE LI-ION 18V AWS 18-P COMPACT
MASTER

Art. N° 5701402004

-,--

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte

Art. N° 5701402004

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Meuleuse d'angle compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de tronçonnage et d'ébarbage, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans.

Contrôle continu du moteur avec témoins d'alerte


La LED de la tête d'engrenage avertit en cas de surcharge. En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien, et disposant d'une réserve de puissance ; la grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2  |  3

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Régime de ralenti max.

11000 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

125 mm

Poids de la machine sans batterie

1,98 kg

Capacité de la batterie

4 Ah

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte comprenant :

1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE

BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE

MASTER
Description :
4 Ah
Batterie Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouveaux outils sans fil Würth.
Quantité : 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

MASTER
Description : Pour le chargement de la batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE.
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques