Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A

Meuleuse d’angle 125 mm sans fil 18 V EWS 18-A
MEULEUSE LI-ION 18V/125MM SANS BAT.
MASTER

Art. N° 070023601

-,--

Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A

Art. N° 070023601

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Meuleuse d'angle à batterie pratique pour les applications jusqu'à un diamètre de disque de 125 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Répartition optimale de la puissance


Similaire à une transmission intégrale, le moteur quatre pôles assure une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique



Peut être actionnée d'une seule main


Applications flexibles, même dans les endroits inaccessibles



Protection contre les surcharges et le redémarrage


Sécurité supplémentaire pendant l'utilisation



Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Régime de ralenti max.

10000 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

125 mm

Poids de la machine sans batterie

1,65 kg

Capacité de la batterie

0 Ah

Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A comprenant :

1 x
Capot de protection

CARTER PROTECTION EWS 18-A

Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Quantité : 1 x
1 x
Clé à ergots

CLE A ERGOTS

Quantité : 1 x
1 x
Rondelle de calage

BRIDE POUR MEULEUSES

Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET MEULEUSE EWS 18-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.