Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A - LOT 28V MEULE ANG EWS28A + PPACK 3AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A - LOT 28V MEULE ANG EWS28A + PPACK 3AH - 1

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A

Meuleuse d’angle 125 mm Li-Ion 28 V EWS 28-A
LOT 28V MEULE ANG EWS28A + PPACK 3AH
MASTER
EWS28-A/125MM

Art. N° 0700280337
EAN 4056807744520

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissante meuleuse d'angle à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Utilisation possible d'une seule main


Permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles.



Protection contre les surcharges et le redémarrage


Réduit le risque de blessures de l'utilisateur et de dommages à la machine.



Changement rapide et sans outil du disque


Blocage de l'axe et écrou à serrage rapide Fixtec



Convient aux ∅ disques d'un diamètre de 125 mm

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

EWS 28-A

Tension nominale

28 V/DC

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Vitesse à vide max.

9000 tr/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Poids de la machine sans batterie

1,8 kg

Puissance débitée

500 W

Capacité de la batterie

3 Ah

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A comprenant :
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A

MEULEUSE LI-ION 28V/125MM SANS BAT.

MASTER
Description : Puissante meuleuse d'angle à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH

MASTER
Description :
3 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
x 1 pcs
Masque de protection Andromeda®

MASQUE DE PROTECTION ANDROMEDA

ANDROMEDA
Technologie à deux composants pour une protection fiable et un confort maximum
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques