Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle électrique Ø 115 mm EWS 8-115 light

Meuleuse d'angle EWS 8-115 light avec protection anti-redémarrage
MEULEUSE 115 MM EWS 8-115 LIGHT
MASTER
EWS115

Art. N° 57070100

-,--

Meuleuse d'angle électrique Ø 115 mm EWS 8-115 light

Art. N° 57070100

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Meuleuse d'angle 820 W avec corps fin, équipée d'un carter de protection de 115 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de tronçonnage et d'ébarbage, comme l'ébavurage

Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Pratique et légère


La meuleuse d'angle compacte offre un rapport performances-poids remarquable et est dotée d'une poignée de petite taille garantissant un travail sans fatigue



Carter de protection à réglage rapide


Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

820 W

Régime de ralenti max.

11000 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

115 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

1,6 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Protection anti-redémarrage
Protection contre les surcharges

Meuleuse d'angle électrique Ø 115 mm EWS 8-115 light comprenant :

1 x
Poignée supplémentaire

ARMATURE

Quantité : 1 x
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

CARTER PROTECTION EWS 8-115 LIGHT

Quantité : 1 x
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.