Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power
MEULEUSE 125 MM EWS 17-125-E POWER
MASTER

Art. N° 57070610
EAN 4056807825861

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Meuleuse d'angle 1700 watts puissante avec bonne prise en main, enlèvement rapide de la matière et productivité maximale ; idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébarbage

Electronique constante


Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge.



Molette de réglage de vitesse à 6 positions


Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application



Protection anti-redémarrage


Empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant



Dispositif auto-stop


Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique



Protection contre les surcharges et démarrage progressif


La durée de vie de la machine est considérablement augmentée



Carter de protection à réglage rapide


Le carter peut être réglé sans outils

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1700 W

Vitesse à vide max.

11000 tr/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2,5 kg

Longueur de câble

4 m

Vitesse à vide min./max.

2800-11000 tr/min

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power comprenant :
Ecrou de serrage
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité : 1 x
Clé de serrage à ergots
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

COUVERCLE DE PROTECTION

Description : For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Quantité : 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques