Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power - MEULEUSE 125 MM EWS 17-125 POWER
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/35Oi1pf0bO4

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power - MEULEUSE 125 MM EWS 17-125 POWER - 1

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125 POWER
MEULEUSE 125 MM EWS 17-125 POWER
MASTER

Art. N° 57070060
EAN 4053479299020

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Meuleuse d'angle de 1 700 W puissante et pratique pour un tronçonnage aussi rapide que possible et une productivité maximale ; idéale pour les travaux intensifs de découpe et d'ébarbage ; avec poignée anti-vibrations

Electronique constante


Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection contre les surcharges et démarrage progressif


Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine



Dispositif auto-stop


  • Aucun recul si le disque est bloqué grâce au débrayage mécanique

  • Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1700 W

Vitesse à vide max.

11000 tr/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2,5 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Electronique constante
Protection anti-redémarrage
Protection contre les surcharges
Amortisseur de vibrations

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power comprenant :
Ecrou de serrage
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité : 1 x
Clé de serrage à ergots
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

COUVERCLE DE PROTECTION

Description : For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Quantité : 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
x 1 pcs
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed

DISQUE FIBRE-CUBITRON II-D125MM-G36-

ZEBRA
Bleu/vert pour l'acier et l'acier inoxydable (acier inoxydable professionnel).
x 25 pcs
Plateau de ponçage avec rainures de refroidissement Pour disques fibre vulcanisés

PLATEAU CUBITRON-D125MM

Grande longévité et excellents résultats de surface.
x 1 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour lacier et lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

ZEBRA
Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
x 25 pcs
Disque à meuler Longlife Pour lacier

DISQUE DEP.LONGL EB.ACIER 125X7,0X22

ZEBRA
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques