Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 7-125 basic
MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC
MASTER
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légère et facile à manier
Avec la plus petite taille de carter de la gamme des meuleuses (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse d'angle reste confortablement dans votre main pendant de longues durées
Petite tête d'entraînement
La petite tête d'entraînement vous permet également d'accéder sans problème aux zones difficiles à atteindre
Durée de vie plus longue
Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les balais de charbon avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une plus longue durée de vie
Capot de protection anti-torsion
Fournit un niveau élevé de protection pour l'utilisateur
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 750 W |
Vitesse à vide max. | 11500 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 1,8 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Protection anti-redémarrage |
Meuleuse d'angle électrique 125 mm comprenant :

ECROU DE SERRAGE

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!