Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle électrique Ø 230 mm SWS 230 power

Meuleuse d'angle 230 mm SWS 230 power
MEULEUSE D'ANGLE SWS 230

Art. N° 07024985

-,--

Meuleuse d'angle électrique Ø 230 mm SWS 230 power

Art. N° 07024985

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Meuleuse d'angle très hautes performances, avec un pack de sécurité unique, comportant un interrupteur homme mort, un frein d'arrêt, une protection anti-redémarrage, un démarrage en douceur et un système de fixation rapide du disque breveté. S'utilise sans aucun outil

Frein d'arrêt électrique breveté


Arrête complètement le disque en moins de 3 secondes, réduisant ainsi les risques d'accident dus à la rotation du disque.



Interrupteur homme mort


La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l'interrupteur est actionné.

Conçue pour des applications avec des exigences de sécurité élevées



Système de fixation du disque breveté


Le remplacement du disque sans outils permet de le fixer correctement, évitant ainsi tout dommage.

Il est toujours possible de l'enlever manuellement



La meuleuse d'angle la plus silencieuse de sa catégorie grâce à son isolation phonique (le niveau de bruit selon EN 50144 s'élève à seulement 86 dB (A)).



Position de travail optimale pour le meulage ou le tronçonnage grâce à :


  • Poignée orientable dans 4 positions (par incréments de 90°, ainsi que vers le haut)

  • Poignée supplémentaire à visser à droite ou à gauche


Le régulateur d'énergie à commande électronique protège le circuit au démarrage La meuleuse d'angle accélère progressivement et de manière homogène



La protection anti-redémarrage empêche un démarrage par inadvertance après une coupure de courant



Moteur robuste très puissant pour les applications les plus rudes



Protection anti-poussière optimale


Grâce au concept spécifique de la ventilation d'air



Refroidit efficacement le moteur et empêche l'encrassement de l'interrupteur


Aérations larges en amont de l'interrupteur.



Grand interrupteur de sécurité avec bouton de démarrage sur le dessus du carter.



Le carter de protection se tourne et se retire rapidement sans outils



Coupure des balais de charbon pour empêcher toute détérioration du moteur



Facile d'entretien grâce au capot rapide à enlever



La butée de la poignée empêche la machine de glisser lorsqu'elle est portée



La machine peut être posée avec le disque tourné vers le haut



Câble de raccordement de 4 m


Indication

Feuille abrasive non incluse Ne convient pas aux accessoires pour support M14 !

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploi

Remplacement des disques sans outil : Appuyer sur le levier pour relâcher la vis de serrage Visser fermement la vis de serrage et ramener en arrière le levier

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

2500 W

Régime de ralenti max.

6600 U/min (tr/min)

Temps jusqu'à l'arrêt max.

3 s

Diamètre de disque à tronçonner maxi

230 mm

Poids de la machine

5,4 kg

Longueur de câble

4 m

Meuleuse d'angle électrique Ø 230  comprenant :

1 x
Unité de serrage pour sécurité meuleuse dangle

COLLET

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

CAPOT PROTECTEUR

Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Balai à charbon

CHARBON POUR SWS 230

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques