Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid
MEULEUSE 125 MM EWS 12-125-T SOLID
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Interrupteur à appui maintenu (type " homme-mort ")
La meuleuse d'angle ne fonctionne que lorsque l'interrupteur est actionné
Dispositif auto-stop
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique
Carter de protection à réglage rapide
Le carter peut être réglé sans outil
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1200 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,4 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Amortisseur de vibrations |
ECROU DE SERRAGE
CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!