Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light

Meuleuse d'angle 125 mm EWS 8-125 light
MEULEUSE 125 MM EWS 8-125 LIGHT
MASTER

Art. N° 57070200

-,--

Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light

Art. N° 57070200

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Meuleuse d'angle de 820 W avec corps fin et carter de protection diamètre 125 mm ; idéale pour les travaux de tronçonnage, d'ébarbage et d'ébavurage

Conception ergonomique


  • Cette meuleuse d'angle compacte présente un rapport poids/performance exceptionnel grâce à un corps de petite taille et garantit un travail sans fatigue


Protection anti-redémarrage


  • Pas de remise en marche involontaire de la meuleuse d'angle suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure


Avec carter de protection à réglage rapide


  • Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

820 W

Régime de ralenti max.

10000 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

1,7 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Protection anti-redémarrage

Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light comprenant :

1 x
Poignée supplémentaire

ARMATURE

Quantité : 1 x
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité : 1 x
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

CARTER PROTECTION EWS 8-125 LIGHT
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.