Meuleuse d'angle pneumatique DWS 115 plus
Meuleuse d'angle pneumatique DWS 115 plus
MEULEUSE ANGLE 115 MM AIR DWS 115 PLUS
MASTER
DWS115 PLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garde les mains au chaud
Corps en plastique
Travail sans fatigue et facilité d'utilisation
Conception compacte, peu de vibrations
Remplacement du disque rapide et facile
Arrêt de la broche
Pas d'air d'échappement dans la zone de travail
Echappement d'air acheminé vers l'arrière
Réglage sans outil
Capot de protection réglable sans clé
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de rondelle | 115 mm |
Vitesse de rotation | 10000 tr/min |
Puissance débitée | 600 W |
Pression de service | 6.3 bar |
Poids de la machine | 1,6 kg |
Consommation d'air | 113 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Longueur | 255 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!