Meuleuse d'angle pneumatique DWS 125 plus
Meuleuse d'angle pneumatique DWS 125 plus
MEULEUSE ANGLE 125 MM AIR DWS 125 PLUS
MASTER
DWS125 PLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garde les mains au chaud
Coque en matière plastique
Travail sans fatigue et facilité d'utilisation
Conception compacte, peu de vibrations
Remplacement du disque rapide et facile
Blocage de l'axe
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Echappement d'air évacué vers l'arrière
Réglage sans outil
Carter de protection réglable sans clé
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de rondelle | 125 mm |
Vitesse de rotation | 10000 tr/min |
Puissance débitée | 600 W |
Pression de service | 6.3 bar |
Poids de la machine | 1,6 kg |
Consommation d'air | 113 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Longueur | 255 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!