Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle sans fil TG 12-A

Outil de coupe sans fil TG 12-A
MEULEUSE LI-ION TG 12-A SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570012001

-,--

Meuleuse d'angle sans fil TG 12-A

Art. N° 570012001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Outil de coupe 12 volts très compact et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est un impératif. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Conception très compacte et ergonomique


Léger et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers.



Progression rapide


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Haute vitesse de coupe


Temps de freinage rapide


Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner).



Changement de disque en toute simplicité


Il est inutile d'appuyer constamment sur le blocage de l'axe lors du changement de disques.



Réglage rapide du capot de protection


Réglage sans outil du capot de protection



Avec accumulateurs Li-Ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante.



Peut être utilisé pour de multiples applications et matériaux



Compatible avec tous les produits à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-19500 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

76 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M5

Longueur

202 mm

Largeur

88 mm

Hauteur

105 mm

Poids de la machine avec batterie

0,7 kg

Meuleuse d'angle sans fil TG 12-A comprenant :

2 x
Disque à tronçonner Speed plus pour lacier inoxydable Très rapide

DISQUE A COUPER -SPEED-INOX 76X1,0/10

ZEBRA
Description :
76 mm
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie, etc.
Quantité : 2 x
1 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure

DISQUE CARBURE TUNGSTENE 76X1,8X10

Description :
76 mm
Le disque en granulés de métal dur garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Clé hexagonale

CLE SIX PANS MALE COUDEE HKS 10-A

Quantité : 1 x
1 x
Capot de protection

CARTER DE PROTECTION

Quantité : 1 x
1 x
Capuchon de protection en plastique

CARTER PROTECTION MEULEUSE TG 12-A

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET MEULEUSE TG 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.