Microbrads galvanisés série JA
Microbrads acier zingué série JA
MICROBRAD BANDE 0° 0,8X13MM GALVA 50MU
Art. N°
5088300550
EAN 4050641570147
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Microbrads en bande galvanisé type "minitip" ou "MG" pour finitions en agencement et menuiseries
Caractéristiques techniques :
- finition galvanisé
- très petites dimensions pour finitions très discrètes
- diamètre 0,8 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Finitions en agencement, menuiserie, moulure
Diamètre nominal (d1) | 0,8 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête | 1,25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |