Micromètre extérieur de haute précision
Micromètre de haute précision
MICROMETRE EXTERIEUR 50-75MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps : acier forgé
Surfaces de mesure : En carbure rectifiées, finement rodées
Avec cale étalon et clé de réglage
Micromètre recouvert de plaquettes isolantes
Pas d'écart dimensionnel
Avec porte-embout à cliquet
Pour une mesure de pression constante
Livré dans une boîte en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de longueur min./max. | 50-75 mm |
Valeur de Vernier (outil de mesure) | 0,01 mm |
Mesure d'incréments de broche | 0,5 mm |