Mini baladeuse led pliable
MINI BALADEUSE LED PLIABLE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design ergonomique et compact
- Revêtement bimatière antidérapant
- 8 leds de type SMD pour la fonction baladeuse ainsi qu'une led type SMD pour la fonction torche
- Très large zone d'éclairage
- Equipée d'une fonction torche permettant d'éclairer un endroit précis
- Puissant aimant sur la base ainsi que sur l'arrière
- Crochet de fixation arrière
- Batterie Li-ion polymer
- Indication de l'état de charge de la batterie par barres led
Articulée
- Angle d'orientation ajustable jusqu'à 150 °
Livrée avec câble USB
- La lampe peut être rechargée sur secteur ou tout autre appareil équipé d'un connecteur USB
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Flux lumineux | 400 lm |
Autonomie d'éclairage | 5 h |
Temps de charge | 3.5 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/CC |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |