Mini brûleur à gaz WSB 400

Référence 0984 990 400

Caractéristique principale :

Idéal pour la mise en oeuvre des gaines thermorétractables et des cosses thermofusibles.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Mini brûleur à gaz WSB 400 0984 990 400
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Cosses thermorétractables et thermofusibles, gaines thermorétractables.

Caractéristiques :
Brûleur autonome pour une application mobile.
Allumage piezo pratique.
Réglage de la puissance en continu.
Rechargeable à l'aide de gaz à briquet.

Conditions de livraison :
Livré non chargé en gaz

Données techniques 2 :

Température de travail

750°C

Contenance du réservoir de gaz

20 ml

Autonomie max.

120 min.

Longueur

190 mm

Diamètre

35 mm

Matériau du manche

Plastique

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top