Mini feu de pénétration à leds 12-24 V
Mini feu de pénétration à leds 12-24V
MINI FEUX DE PENETRATION LED 12/24V
Art. N°
081242 170
EAN 4046777254150
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Version à poser ultra compacte
- Flash de couleur orange
- Cabochon transparent en polycarbonate incassable
- Equipé de 3 power-leds
- Amplificateur intégré pour un fonctionnement en mode synchrone ou alterné
- Plage d'utilisation : 12 - 24 V
- Consommations maximales : 12 V/20 W et 24 V/35 W
- Température de fonctionnement : -30 ° à +50 °C
- Câble de 0,3 m
- Indice de protection : IP 54
Homologations ADR et ECE R 65 : utilisation sur route
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour véhicules agricoles, engins TP et forestiers, tracteurs routiers
Couleur | Orange |
Diamètre | 111,5 mm |
Hauteur | 39,4 mm |