Miroir cosmétique Fiesta JVD
Miroir cosmétique mural Fiesta JVD
MIROIR COSMETIQUE MURAL FIESTA JVD
Art. N° 9501023964
EAN 3324120015100
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Miroir Fiesta chromé mural double face (normal et vision x3) avec bras en laiton chromé tubulaire.
- Miroir double face (normal ou vision x3).
- 3 finitions au choix.
- Base en laiton chromé tubulaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière (10) | Laiton / acier |
Finition (20) | Chrome / aspect A2 |
Agrandissement (30) | 3fois |
Diamètre (40) | 200 mm |
Longueur (50) | 305 mm |
Largeur (60) | 230 mm |
Hauteur (70) | 300 mm |
Longueur x largeur x hauteur (80) | 305 x 230 x 300 mm |