Miroir cosmétique lumineux Celeste JVD
Miroir cosmétique lumineux Celeste JVD
MIROIR DÉCORATIF LUMINEUX CELESTE
Art. N° 9501023957
EAN 3324120016510
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Miroir grossissant lumineux Celeste sur secteur. Deux éclairages possibles : lumière chaude ou froide avec détecteur tactile. Garantie 2 ans.
- Vision grossissante x3.
- Deux éclairages disponibles : lumière blanche ou froide.
- Détecteur tactile SmarTech Blue.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière (10) | Laiton |
Finition (20) | A2 aspect / chrome |
Agrandissement (30) | 3fois |
Diamètre (40) | 224 mm |
Longueur (50) | 384 mm |
Largeur (60) | 224 mm |
Hauteur (70) | 244 mm |
Longueur x largeur x hauteur (80) | 384 x 224 x 244 mm |