Mitigeur évier ARTEMIS avec douchette
Mitigeur évier ARTEMIS avec douchette
MITIGEUR EVIER ARTEMIS AVEC DOUCHETTE
Art. N°
0888503015
EAN 4050641000101
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Limiteur de débit à 50%
- Design classique et contemporain
- Douchette extractible à deux positions : "douche" et "jet normal"
- Débit maximal de 13,5 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Passage du mode "jet normal" au mode "douche" par simple pression sur le haut de la douchette
- Extraction du flexible importante : jusqu'à 90 cm
- Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture
Conforme à l'agrément ACS 06ACCNY332
Conforme à la norme NF 077
2 ans garantie
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Longueur | 225 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 190 mm |