Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mitigeur évier PRIMO

Mitigeur évier PRIMO
MITIGEUR EVIER PRIMO

Art. N° 0888504034

-,--

Mitigeur évier PRIMO

Art. N° 0888504034

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Haute qualité de chromage et finition irréprochable
  • Montage pour plans de travail jusqu'à 45 mm

  • Bec d'écoulement orientable à 150°

  • Fabrication européenne

Corps de robinet en laiton MS 63


  • Pour une résistance plus importante à la corrosion

  • Voie d'eau sans nickel et sans plomb (< 0,8 % ; les produits standards contiennent jusqu'à 3 % de plomb)

Chromage haute qualité


  • Nickel de 10 microns d'épaisseur (standard marché de 5 microns)

  • Chrome de 0,3 microns d'épaisseur (standard marché de 0,2 microns)

  • Permet une plus grande résistance aux chocs

Economie d'eau


  • Limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/min

  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d’eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture

  • Débit maximal de 12 l/min

Conforme à la norme NF 077


Conforme à l'ACS n° 11 ACC NY 136

Domaine d'application

Utilisable dans le domaine sanitaire, plus particulièrement en cuisine

Matière

Laiton CW617N

Finition

Chrome/nickelé

Longueur

223 mm

Largeur

52 mm

Hauteur

198 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques