Mitigeur évier haut CASSIOPEE
Mitigeur évier haut CASSIOPEE
MITIGEUR EVIER HAUT CASSIOPEE
Art. N°
0888503036
EAN 4050641000040
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Limiteur de débit à 50%
- Design épuré, lignes élégantes et légères
- Débit maximal de 13 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Bec haut mobile sur son axe
- Convient également pour les lavabos en forme de vasque
- Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture
- Possibilité de régler la température maximale : une bague crantée située dans la cartouche permet de limiter la course horizontale du levier afin de bloquer la température
2 ans garantie
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 324 mm |