Molette de rechange pour coupe tube Pour coupe-tubes
Molette de rechange pour coupe tube inox 3-35 mm
MOLETTES DE COUPE DE RECHANGE, 3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 4,9 mm |
Diamètre | 11 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 3 - 35mm |
Profondeur de coupe | 3 mm |
Type d'application | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 4,400 g |