Molette de rechange pour coupe tube Pour coupe-tubes
Molette de rechange pour coupe tube inox 3-35 mm
MOLETTES DE COUPE DE RECHANGE, 6MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 6,2 mm |
Diamètre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Diamètre intérieur | 4,85 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 6 - 67mm |
Profondeur de coupe | 6 mm |
Type d'application | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 7,100 g |