Moniteur LED LCG PRO 24 V
Moniteur LED LCG, 24V
MODULE DE CONTROLE LED 5 FCT 24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contrôle des feux stop, des clignotants, des feux arrière, des feux antibrouillard arrière et du feu de recul
Scellé, étanche
Câble 8 x 1 mm2, longueur latérale d'entrée 3,5 m, longueur latérale de sortie 1,25 m
Seul 1 moniteur LED LCG PRO est nécessaire pour chaque véhicule. Le LCG PRO doit être monté sur une surface métallique aux proportions adéquates, pour garantir une dissipation efficace de la chaleur.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Raccordement de câble | Avec câble |
Tension nominale | 24 V/DC |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 22 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 6K9K |