MORTIER CHIMIQUE WIT-PM 200

Caractéristique principale :

Mortier chimique bi-composant à base de polyester sans styrène.

Pour le scellement d’éléments filetés dans des supports pleins ou creux.

Ton pierre (cartouche de 420 ml).
Ton béton (cartouche de 420 ml).

Normes et agréments :

Evaluation technique européenne option 7 pour béton non fissuré (ETA 12/0569).
Evaluation technique européenne pour maçonnerie pleine et creuse (ETA 13/0037).

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Contenu ml Couleur   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
420 Béton 5918 240 420
  par Condit.
1
-,--  
420 Pierre 5918 240 421
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Homologué pour les maçonneries : brique pleine (Mz), brique pleine silico-calcaire (KS), brique creuse (HLz) et brique creuse silico-calcaire (KSL).
Homologué pour le béton non fissuré, zone comprimée (C20/25 à C50/60).
Installation possible dans un béton sec ou humide, mais également dans des perçages remplis d’eau.
Convient également pour : bloc creux de béton léger, bloc béton creux.
Pour la fixation de structures bois, structures métalliques, profilés métalliques, balustrades, enseignes, consoles, gonds, volets, menuiseries extérieures, radiateurs, chauffe-eau, sanitaires…

Caractéristiques :
Avantages :
• Sans styrène, particulièrement adapté pour les scellements dans la brique creuse.
• La cartouche peut être réutilisée jusqu’à la date de péremption en changeant le bec mélangeur ou refermant la cartouche.
• Tamis extra long (16 x 330 mm) pour fixation à travers une isolation extérieure jusqu’à 200 mm.
Propriétés :
• Maçonnerie (pleine et creuse): Evaluation technique européenne ETA-13/0037.
• Béton non fissuré : Evaluation technique européenne ETA-12/0569.
• Mortier chimique bi-composant à base de polyester sans styrène.
• Température du support pendant l'application et le durcissement : -5 ° C à + 35 ° C.
• Température après durcissement complet -40 ° C à + 40 ° C.
• Température de stockage et de transport (cartouche) : +5°C à +25°C.
• Stockage (endroit frais et sec) : 18 mois après la date de fabrication.
• Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Images de mise on oeuvre

Précaution d'emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Données techniques :

< TD>

-

Maçonnerie : données techniques et dispositions constructives

Diamètre de la cheville

M8

M10

M12

M16

Tamis SH

sans SH

12x80

sans SH

16x85

16x130

sans SH

20x85

sans SH

20x85

Brique pleine ³ Mz 28

Nzul [kN]

0,86

1

0,86

1

1,43

0,71

-

1,29

-

Vzul [kN]

0,86

1

0,86

1

1,14

0,71

-

1,29

-

Brique pleine silico-calcaire ³ KS 20

Nzul [kN]

1,71

1,43

1,71

1,43

1,43

2

-

1,71

-

Vzul [kN]

1,14

1,43

1

1,14

1,43

1,43

-

1,43

-

Brique creuse ³ HLz 12

Nzul [kN]

-

0,43

-

0,57

0,86

-

1

-

1

Vzul [kN]

-

0,43

-

0,57

0,71

-

0,71

-

0,71

Brique creuse silico-calcaire ³ KSL 12

Nzul [kN]

-

1

-

0,86

1,29

-

0,86

-

0,86

Vzul [kN]

-

0,71

-

0,71

0,71

-

0,71

-

0,71

Ø de perçage

d0 [mm]

10

12

12

16

16

14

20

18

20

Profondeur de perçage

h0 ≥ [mm]

80

85

90

90

135

100

90

100

90

Profondeur de pose du tamis

hnom = [mm]

-

80

-

85

130

-

85

85

Profondeur d’ancrage effectif

hef = [mm]

80

80

90

85

130

100

85

100

85

Ø de passage de la pièces à fixer

df ≤ [mm]

9

9

12

12

12

14

14

18

18

Couple de serrage

Tinst ≤ [Nm]

2

Accessoires Art. N° Condit.
Pistolet Handy Max, 420 ml 0891 430 10 1
Pistolet standard, 420 ml 0891 014 1
Bec mélangeur 0903 420 001 10
Tamis SH 16 x 85 mm 0903 44 164 20
Tamis SH 16 x 130/200 mm 0903 44 163 10
Tamis SH 16 x 130 mm 0903 44 165 20
Tamis SH 12 x 80 mm 0903 44 123 20
Tamis SH 20 x 85 mm 0903 44 203 20
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top