Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goulotte électrique MINI autocollante Avec ruban adhésif double face et couvercle

Goulotte électrique MINI autocollante
MINI MOULURE R9010-10X10MM AUTOCOLLANTE

Art. N° 097361010
EAN 4046778450049

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour un acheminement discret de câbles individuels (par ex. lignes d'antennes, lignes de sonnettes, câbles de téléphone)
Indication

Pour une utilisation à long terme, nous recommandons d'utiliser des clous ou des vis

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Acheminement de câbles en surface avec petites sections transversales

  • Installation de systèmes d'alarme, post-équipement, fixation pour antenne, etc.

Hauteur

10 mm

Largeur

10 mm

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Longueur du conduit

2 m

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Inflammable

Faiblement inflammable, auto-extinction

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cisaille à onglet Pour coupes droites et à 45°

PINCE POUR JOINTS DE FENÊTRE-L220MM