Goulotte électrique, Mini Avec trous de base en rangée simple et couvercle
Goulotte électrique MINI
MOULURE BLANCHE 15X30 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une installation discrète de câbles (par ex. lignes d'antennes, lignes de sonnettes, câbles de téléphone, câble NYM)
Fiches de données de sécurité(X)
- Pose de câbles en surface avec petites sections transversales
- Installation de systèmes d'alarme, post-équipement, fixation pour antenne, etc.
Hauteur | 16 mm |
Largeur | 30 mm |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Longueur du conduit | 2 m |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Inflammable | Faiblement inflammable, auto-extinction |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!