Mousqueton
Mousqueton de pompier DIN5299 en acier zingué
CROCHET MOUSQUETON AC ZI 5299C 180MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mousqueton avec ressort hélicoïdal dissimulé
- Le crochet ne peut pas être ouvert lorsqu'il est chargé (capacité de charge spécifiée) en raison d'une déformation élastique
La capacité de charge spécifiée dans le tableau correspond à la capacité de charge maximale possible des mousquetons.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 180 mm |
Épaisseur (d3) | 14 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 14 mm |
Diamètre intérieur 2 (d2) | 22 mm |
Capacité de charge max. | 560 kg |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |