Mousqueton ovale en acier
Mousqueton ovale en acier
MOUSQUETON ACIER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mousqueton à vis en acier
- Ouverture maximum : 18 mm
- Conforme à la norme EN 362
Résistance à la rupture :
Horizontale : 15 kN
vertical : 23 kN
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Norme EN | 362 |
Largeur de l'ouverture max. | 18 mm |
Longueur | 106 mm |
Largeur | 58 mm |
Force de charge en position horizontale | 15 kN |
Force de charge en position verticale | 23 kN |