Mousse polyuréthane expansive coupe-feu CF 240
Mousse coupe-feu 1C PU, CF 240C
MOUSSE PU CF 240 MANUELLE 750 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mousse polyuréthane expansive monocomposant prête à l’emploi
- S’expanse par reprise d’humidité de l’air
- Résistant au feu jusqu’à EI 240 selon le type d’application et la largeur du joint*
- Conforme au rapport de classement au feu n°20289 A réalisé par le laboratoire Warringtonfire*
- Conforme à la norme européenne EN 1366-4
- Etanche aux fumées et aux gaz
- Grand rendement de remplissage
- Rendement boîte (FEICA TM 1003): 750 ml donne 34 litres en mode manuel, 44 litres en mode pistolable
- Rendement en joint (FEICA TM 1002) : 750 ml donne 18 mètres en mode manuel, 35 mètres en mode pistolable
- Très bonne isolation acoustique et thermique
- Grande vitesse d’expulsion
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Aucun retrait ou expansion tardive
- Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures
- Excellente adhérence sur tous les types de supports tels que béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduits, bois, fibrociment, métal, polystyrène et mousse polyuréthane
- Adhère également sur de nombreux plastiques et fibres rencontrés dans l’industrie du bâtiment comme le polyester, le PVC, à l’exception du PE et du PP
- Surcouchable, peut se peindre une fois durcie
- Sans CFC et HCFC pour un meilleur respect de l’environnement
- Non résistant aux UV
- Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
*Voir rapport d’essai de classement au feu
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 750 ml |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Densité | 40 kg/m³ |
Couleur | Rouge clair |
Type de récipient | Aérosol |
Largeur de joint max. | 40 mm |
Température de mise en œuvre min. | 30 °C |
Température de mise en œuvre max. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 5 à 35 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 30 à 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 5 à 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Temps de formation de peau min. | 9.5 min |
Rendement (volume) environ | 34 L |
Sans silicone | Oui |
Adhérence | Très bien |
Résistance aux UV | Non |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Poids net | 822 g |
Poids du produit (par pièce) | 1050 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!