Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Active Clean, nettoyant pour véhicule

Nettoyant habitacle véhicule Active-Clean
MOUSSE ACTIVE EN SPRAY DE 500 ML

Art. N° 0893472
EAN 4050641545114

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule

Mousse active micro-fine (effet d'aspiration)


  • La mousse reste à la surface et désincruste activement les saletés lorsque les bulles de mousse éclatent

  • Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel

  • Le rembourrage n'est pas mouillé, donc le temps de séchage est plus court


Respectueux des matériaux, convient à toutes les surfaces à l'intérieur du véhicule. Les points de rupture prédéterminés de l'airbag ne sont pas affectés.



Rendement 20x


  • 500 ml de produit Active Clean correspondent à un rendement équivalent à environ 10 litres de produit nettoyant liquide

  • Economique


Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105



Biodégradable à > 95 %

Indication

Protéger le produit contre le gel.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pulvériser le produit Active Clean sur un chiffon sec et propre et appliquer sur les zones à traiter. Nettoyer ensuite les pièces en plastique avec le nettoyant cockpit. Pour les tissus et les sièges, laisser agir la mousse quelques instants puis éliminer les salissures avec une brosse ou une éponge si nécessaire. Pour éliminer les taches, procéder de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, passer l'aspirateur sur le siège.

Contenu

500 ml

Type de récipient

Aérosol

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Incolore

Base chimique

Eau, savon et glycol

pH

7,7

Point d'éclair min.

0 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.