Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex - PURLOGIC FLEX 750 ML Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex - PURLOGIC FLEX 750 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/1nhpPHybYAU

Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex - PURLOGIC FLEX 750 ML - 1
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex - PURLOGIC FLEX 750 ML - 2

Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Flex

Mousse polyuréthane pistolable Purlogic Flex 1C
PURLOGIC FLEX 750 ML

Art. N° 08921429

-,--

Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Flex

Art. N° 08921429

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques

Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres



Niveau d'élasticité extrêmement élevé


  • Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).

  • Evite les ponts thermiques


Adapté à une utilisation en hiver


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C

  • Température du bidon jusqu'à 0 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives


Caractéristiques du produit testé


  • Test des composants

  • Isolation phonique des joints

  • Conductivité thermique

  • Perméabilité à l'air

  • Perméabilité à la vapeur d'eau

  • Propriétés écoénergétiques testées

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Certifié EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Résiste au vieillissement



Haut degré de vidage du produit résiduel

Indication

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec PURLOGIC Xpress et PURLOGIC COMBIpress. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

Techniques de collage structural conformes au programme de certification de l'ift QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Rapport d'essai 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Fiche Technique

Tableau de sélection

Domaine d'application

Pour l'isolation et le remplissage des joints de fenêtre, ouvertures de tuyau, ouvertures murales, joints muraux, cavités, camions réfrigérés, chambres froides, finitions de toit, coffrages de volets roulants et rebords de fenêtre. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides, exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les supports hautement absorbants. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol dans le support pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURLOGIC CLEAN, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation.


S'il faut interrompre l'opération, laisser l'aérosol attaché et tourner la vis doseuse jusqu'en butée pour refermer le pistolet hermétiquement. Si le pistolet ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il faut le nettoyer comme suit : Visser rapidement l'appareil de pulvérisation pour mousse PU avec l'adaptateur à vis sur le pistolet. Actionner le pistolet jusqu'à ce que du liquide de nettoyage transparent s'échappe. En outre, éliminer soigneusement les résidus de mousse à l'extérieur du pistolet à l'aide du nettoyant mousse PU. Utiliser le contenu de l'aérosol dans un délai de 4 semaines après ouverture.

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Gris

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

25 kg/m³

Structure cellulaire

Fin

Sec au toucher après

6 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité

Peut être coupé après

20 min

Capacité de charge

12 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

-15 °C

Température ambiante de mise en œuvre max.

35 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Conductivité thermique λ

0.035 W/(m·K)

Résistance à la compression

0.5 N/cm²

Conditions de force de compression

conforme à la norme DIN 53421

Résistance à la traction min.

5 N/cm²

Isolation phonique des joints

60 dB

Résistance aux UV

Non

Résistance au cisaillement

3 N/cm²

Rendement (volume) environ

35 L

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

762 g

Sans HCFC

Oui

Sans CFC

Oui

Sans FC

Oui

Sans HFC

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 15°C à 25°C

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques