Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Premium

Mousse polyuréthane expansive pistolable 1C
MOUSSE MONTAGE PU 750ML - PISTOLABLE

Art. N° 08921521

-,--

Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Premium

Art. N° 08921521

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Mousse d'installation et de remplissage pour application au pistolet

Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces de construction (sauf PE, PP, PTFE et silicone)



Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre



Durabilité


Pas de retrait volumique et post-expansion minimale après durcissement.



Durcissement rapide



Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Résiste au vieillissement



Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® TOP peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® Xpress, réf.08911524, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 08911526. Les autres pistolets ne sont pas compatibles.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

Domaine d'application

Isolation et remplissage fiables des joints de fenêtres, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, ouvertures murales et cavités, finitions de toit, conduits, coffrages de volets roulants, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE, ni à la graisse.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement poreuses et absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol dans le support pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet.

Base chimique

Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité

Couleur

Jaune

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

25 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

conforme à la norme ISO 845

Sec au toucher après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité avec un cordon de colle de 30mm

Peut être coupé après

40 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm

Étalement final possible après

2 h

Conditions pour étalement final

à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm

Capacité de charge

12 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Conductivité thermique λ

0.032 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 52612

Résistance à la compression

0.3 N/mm²

Conditions de force de compression

conforme à la norme DIN 53421

Conditions pour l'isolation sonore des joints

conforme à la norme DIN 52210

Isolation sonore pour joint de 10 mm de large

-1 dB

Isolation sonore pour joint de 20 mm de large

-6 dB

Résistance aux UV

Non

Allongement à la rupture

25 %

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53571

Résistance à la flexion

0.7 N/mm²

Conditions pour résistance à la flexion

conforme à la norme DIN 53423

Résistance au cisaillement

0.17 N/mm²

Conditions de résistance au cisaillement

conforme à la norme DIN 53427

Rendement (volume) environ

40 L

Conditions de rendement

Sous la forme de mousse

Contenu

750 ml

Type de récipient

Flacon

Poids net

735 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques