Patins de polissage
Mousse de polissage quadrillée
MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D170
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Effet optimisé avec une usure limitée
Le rainurage (structure en toile d'araignée) de la surface accroît considérablement la surface à traiter. Cela permet l'absorption d'une plus grande quantité de polish, offrant ainsi un taux d'enlèvement plus élevé et améliorant les performances des grains de polissage abrasifs.
Mousse aérée pour un taux d'enlèvement homogène et une durée d'utilisation maximale.
Les patins de polissage sont fabriqués en mousse aérée de grande qualité. La structure aérée et la surface rainurée permettent de dissiper de manière optimale la chaleur générée lors du polissage.
Flexibilité accrue sur toutes les formes de carrosserie
Grâce à leurs bords arrondis, les patins de polissage s'adaptent à toutes les formes ou courbes du véhicule et ils empêchent l'irritation de la nouvelle peinture grâce à une géométrie intelligente.
Résultats de polissage harmonieux
Les diamètres 145 mm et 170 mm offrent un trou de perçage pour un centrage rapide, pratique et précis.
Facile à utiliser
Patins de polissage facilement détachables de la plaque auto-agrippante grâce au bord biseauté au niveau de l'auto-agrippant.
Fiches de données de sécurité(X)
Patin de polissage souple (orange) pour une finition parfaite, pour l'étanchéisation ou l'élimination facile des traces et hologrammes. Patin de polissage semi-dur (bleu) pour une préparation efficace de la peinture et l'élimination partielle des fines rayures de ponçage. Patin de polissage extradur (vert) pour un taux d'enlèvement maximal avec un minimum de transfert de chaleur
Degré de dureté | Souple |
Couleur | Orange |
Diamètre | 170 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!