Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Patins de polissage

Mousse de polissage quadrillée
MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D170

Art. N° 0585027170
EAN 4046777721256

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif

Effet optimisé avec une usure limitée


Le rainurage (structure en toile d'araignée) de la surface accroît considérablement la surface à traiter. Cela permet l'absorption d'une plus grande quantité de polish, offrant ainsi un taux d'enlèvement plus élevé et améliorant les performances des grains de polissage abrasifs.



Mousse aérée pour un taux d'enlèvement homogène et une durée d'utilisation maximale.


Les patins de polissage sont fabriqués en mousse aérée de grande qualité. La structure aérée et la surface rainurée permettent de dissiper de manière optimale la chaleur générée lors du polissage.



Flexibilité accrue sur toutes les formes de carrosserie


Grâce à leurs bords arrondis, les patins de polissage s'adaptent à toutes les formes ou courbes du véhicule et ils empêchent l'irritation de la nouvelle peinture grâce à une géométrie intelligente.



Résultats de polissage harmonieux


Les diamètres 145 mm et 170 mm offrent un trou de perçage pour un centrage rapide, pratique et précis.



Facile à utiliser


Patins de polissage facilement détachables de la plaque auto-agrippante grâce au bord biseauté au niveau de l'auto-agrippant.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Patin de polissage souple (orange) pour une finition parfaite, pour l'étanchéisation ou l'élimination facile des traces et hologrammes. Patin de polissage semi-dur (bleu) pour une préparation efficace de la peinture et l'élimination partielle des fines rayures de ponçage. Patin de polissage extradur (vert) pour un taux d'enlèvement maximal avec un minimum de transfert de chaleur

Degré de dureté

Dur

Couleur

Bleu

Diamètre

170 mm

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Polish haute brillance P20 Plus

P20 PATE A POLIR HAUTE BRILLANCE PLUS1KG

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture