Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse de rechange pour raclette sol

Mousse de rechange pour raclette polypro
MOUSSE DE RECHANGE 45CM

Art. N° 0891943990

-,--

Mousse de rechange pour raclette sol

Art. N° 0891943990

-,--

Quantité

Cdt

x5 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour un nettoyage sol impeccable
  • Mousse de rechange Art.N° 0891 943 990 pour les raclettes 0695 943 993

  • Mousse de rechange Art.N° 0891 943 991 pour les raclettes 0695 943 994

  • Mousse de rechange Art.N° 0891 943 992 pour les raclettes 0695 943 996

  • Il suffit de pousser la mousse dans le support de la raclette par simple pression.

Longueur

450 mm

Largeur

18 mm

Hauteur

45 mm

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

10 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques