1C combination foam ZERO PLUS
1C combination foam ZERO PLUS
PURLOGIC ZERO 750 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyuréthane modifié au silane |
Couleur | Blanc crème |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 30 kg/m³ |
Sec en surface après | 15 min |
Peut être coupé après | 60 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge | 24 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de traitement de surface min./max. | 5 à 30 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min./max. | -10 à 35 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | -10 °C |
Température ambiante de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 30 °C |
Résistance thermique min. | -20 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Contenu | 750 ml |
Poids net | 0,71220 kg |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!